Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT KMA-R-E08 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT KMA-R-E08 Grau
METZ CONNECT KMA-R-E08 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99065809
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11066001
EAN/GTIN:
     4250184172864
Der Analogwertgeber dient als Stellgrößengeber für manuelle Stellgrößenvorgabe, z. B. Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, welche mittels integriertem zweistufigen Schalter (HAND, AUTO) umschaltbar sind. Über die externen Steuerkontaktklemmen S1 und S2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung HAND: Die Stellgröße kann mittels frontseitigen Potentiometers eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 ... 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
61.3 mm
Gewicht
70 g
Energie
Eingangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.