Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12011112013 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12011112013 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12011112013 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99010452
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12011112013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, PVC-Mantel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
17 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Typ
Flüssigkeitsdichte flexible Metallleitung (LFMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Galvanisiertes Stahl, PVC
Material Ummantelung
PVC
Dehnungsfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,399* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.