Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL5000v2 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL5000v2 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
ALLNET ALL5000v2 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
ALLNET ALL5000v2 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
ALLNET ALL5000v2 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98956639
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL5000V2
EAN/GTIN:
     4038816206213
Der ALLNET ALL5000v2 IP Facility Control Server ist das neue Flaggschiff der ALLNET Homeautomation Serie. Er bietet alle Features der anderen MSR Zentralen, die die konsequente Weiterentwicklung des beliebten ALLNET MSR Ethernet Sensormeters darstellt. Bei der Entwicklung des Control Servers wurden die Wünsche der bestehenden MSR User berücksichtigt und eine Vielzahl von neuen Features und Schnittstellen hinzugefügt, ohne auf die bekannten Funktionen zu verzichten. Ebenfalls neu ist die Erweiterbarkeit der Geräte. Der ALLNET ALL5000v2 IP Facility Control Server automatisiert alle Aufgaben in der Gebäudesteuerung, wie Erfassung und Signalisierung von Umgebungszuständen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Druck und vieles mehr, sowie das Auslösen von Schaltvorgängen über Kontakte, Relais und ähnliches. Dies kann manuell, zeitgesteuert oder abhängig von erfassten Werten erfolgen. Verschiedenste Szenarien wie Licht, Jalousie, Lüftung und Hausgeräte können mit dem ALLNET ALL5000v2 IP Facility Control Server gesteuert werden. Von Temperaturerfassung und bedarfsgerechtem Heizen einzelner Räume, Steuerung von Gartenbewässerung, Alarmierung bei Gasgeruch und Wassereinbruch bis hin zum automatischem Öffnen und Schließen der Jalousien abhängig vom Tageslicht und vieles mehr sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt. Über Netzwerk, Internet und Smartphone überall erreichbar Sie steuern alles von einem PC, Notebook oder anderem Mobile Device, wie Smartphone oder Webpad. Egal ob die Geräte, die Sie steuern, messen, regeln möchten, im selben Gebäude oder auf einem anderen Kontinent stehen. Der ALLNET ALL5000v2 ist über eine IP Adresse erreichbar. Als Medium dienen Ihr vorhandenes Computernetzwerk und das Internet. Die ermittelten Werte können über den Webbrowser direkt vom Gerät abgerufen oder per Email periodisch verschickt werden bzw. wenn eine Über- oder Unterschreitung bestimmter voreingestellter Grenzwerte erfolgt. Eine integrierte JSON-Schnittstelle dient zur Datenabfrage von extern über das Internet. Individuell für jeden Bedarf angepasst Der ALLNET ALL5000v2 IP Facility Control Server besitzt ein Linux basierendes Opensource Betriebssystem. Somit bietet es genug Freiraum für eigene Entwicklungen und Anpassungen der Software direkt auf den vom User geplanten Einsatzzweck. Darf´s ein bisschen mehr sein? Die neue Schnittstellenvielfalt Der ALLNET ALL5000v2 IP Facility Control Server lässt hier keine Wünsche offen und toppt hier sogar die ALLNET ALL3505 Sensoric Appliance. Es stehen 16 Sensor Ports (RJ45) zur Anbindung der Sensoren, Aktoren, Relais, uvm. zur Verfügung. Es steht noch 1x USB Port zur Vrfügung, über diese können zum Beispiel USB Speicher Sticks oder auch ein Plugwise USB-Adapter zur Steuerung und Abfrage von Plugwise/Zigbee Funksteckdosen kann hier angeschlossen werden. Das ins Gehäuse integrierte zweizeilige LCD-Display zeigt Ihnen den Status und die IP Adresse an.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
44 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Bildschirm
Steuerungsanzeigeeinheit
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 309,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,60*
€ 368,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.