Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM UF Extension Module 2x 40G QSFP+ (UF-760)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM UF Extension Module 2x 40G QSFP+ (UF-760)
LANCOM UF Extension Module 2x 40G QSFP+ (UF-760)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98260532
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55118
EAN/GTIN:
     4044144551185
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
Flexible Porterweiterung für Ihre Firewalls

Mit diesen Erweiterungsmodulen erweitern Sie Ihre LANCOM R&S®Unified Firewalls einfach und flexibel um zusätzliche Ports. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit den LANCOM UF Extension Modules passen Sie Ihre Firewalls individuell auf Ihre Netzwerkanforderungen an. In Kombination mit passenden LANCOM SFP-Modulen profitieren Sie zudem von besten Verbindungen und höchster Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
Modul zur Porterweiterung
Produktfarbe
Grün, Grau
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Markenkompatibilität
Lancom
Kompatibilität
UF-760
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.818,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,27*
€ 2.163,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,01*
€ 2.155,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,80*
€ 2.096,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,14*
€ 2.054,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,92*
€ 2.003,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
55035
€ 5.331,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.