Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 140B105GA8SB Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 140B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 140B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 140B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 140B105GA8SB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98259764
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     140B105GA8SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
tablet sicherheitsgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A8
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 390,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,45*
€ 459,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,61*
€ 442,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.