Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP04580SPSB Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP04580SPSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04580SPSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04580SPSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04580SPSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04580SPSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04580SPSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04580SPSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04580SPSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04580SPSB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98259741
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP04580SPSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Surface Pro 8
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Bildschirmdiagonale
13 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,45*
€ 268,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.