Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 147B105GA8SB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98259740
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147B105GA8SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A8
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Winkel
45 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Weitere Suchbegriffe: druckerständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 256,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.