Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 303W105GA8SW Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 303W105GA8SW Monitorzubehör
Compulocks 303W105GA8SW Monitorzubehör
Compulocks 303W105GA8SW Monitorzubehör
Compulocks 303W105GA8SW Monitorzubehör
Compulocks 303W105GA8SW Monitorzubehör
Compulocks 303W105GA8SW Monitorzubehör
Compulocks 303W105GA8SW Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98259732
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     303W105GA8SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A8
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Pivot
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 217,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.