Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Transferpresse Easypress 3 205 °C Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Transferpresse Easypress 3 205 °C Eingebautes Display
Cricut Transferpresse Easypress 3 205 °C Eingebautes Display
Cricut Transferpresse Easypress 3 205 °C Eingebautes Display
Cricut Transferpresse Easypress 3 205 °C Eingebautes Display
Cricut Transferpresse Easypress 3 205 °C Eingebautes Display
Cricut Transferpresse Easypress 3 205 °C Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98253121
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2009146
EAN/GTIN:
     0093573339738
Die beliebteste Heizpresse der Welt ist jetzt intelligenter als je zuvor mit integrierter drahtloser Bluetooth®-Technologie. Verbinde Cricut EasyPress 3 mit der Cricut Heat App, um präzise Zeit- und Temperatureinstellungen zu senden und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jedes Projekt zu erhalten. Eine keramikbeschichtete Heizplatte bietet ein superschnelles Aufheizen auf bis zu 205 °C (400 F). Mit dem isolierten Sicherheitssockel und der automatischen Abschaltfunktion kannst du beruhigt pressen. Cricut Easypress 3 ist tragbar, einfach zu verstauen und mit Aufbügel- (HTV), Infusible Ink- und Sublimationsmaterialien kompatibel. Eine hervorragende Ergänzung zu allen Schneidemaschinen von Cricut. Das Produkt funktioniert erst, wenn es mit der Cricut Heat-App und einem kompatiblen, mit dem Internet verbundenen Mobilgerät aktiviert wurde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperatur (max)
205 °C
Eingebautes Display
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.