Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Hat Press 127 x 76 mm 205 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Hat Press 127 x 76 mm 205 °C
Cricut Hat Press 127 x 76 mm 205 °C
Cricut Hat Press 127 x 76 mm 205 °C
Cricut Hat Press 127 x 76 mm 205 °C
Cricut Hat Press 127 x 76 mm 205 °C
Cricut Hat Press 127 x 76 mm 205 °C
Cricut Hat Press 127 x 76 mm 205 °C
Cricut Hat Press 127 x 76 mm 205 °C
Cricut Hat Press 127 x 76 mm 205 °C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98253103
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2009241
EAN/GTIN:
     0093573706905
Lerne Cricut Hat Press kennen, die perfekte Heizpresse für Kappen. Eine gebogene, keramikbeschichtete Heizplatte erreicht drei Wärmestufen von bis zu 205 °C (400 F), für gleichmäßige, faltenfreie Übertragungen. Die mitgelieferte Cricut-Pressform für Kappen schafft eine feste Pressfläche für fast jede Kappe. Mit der Cricut Heat App kannst du präzise Zeit- und Temperatureinstellungen direkt an deine Presse senden und erhältst über eine Bluetooth®-Verbindung eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von deinem Telefon. Genieße ein sorgenfreies Erlebnis mit sicherheitsbewussten Funktionen wie der Abschaltautomatik, einem bequemen Griff und einem Sicherheitssockel. Funktioniert mit den meisten großen Marken von Aufbügel- (HTV), Infusible Ink™- und Sublimationsmaterialien. Hervorragende Ergänzung zu allen Cricut-Schneidemaschinen. Das Produkt funktioniert erst, wenn es mit der Cricut Heat-App und einem kompatiblen, mit dem Internet verbundenen Mobilgerät aktiviert wurde. *ALLERGIEWARNUNG: Dieses Produkt enthält Walnussschalen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
127 x 76 mm
Temperatur (max)
205 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.