Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Autopress Weiß 380 x 300 mm 205 °C Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Autopress Weiß 380 x 300 mm 205 °C Eingebautes Display
Cricut Autopress Weiß 380 x 300 mm 205 °C Eingebautes Display
Cricut Autopress Weiß 380 x 300 mm 205 °C Eingebautes Display
Cricut Autopress Weiß 380 x 300 mm 205 °C Eingebautes Display
Cricut Autopress Weiß 380 x 300 mm 205 °C Eingebautes Display
Cricut Autopress Weiß 380 x 300 mm 205 °C Eingebautes Display
Cricut Autopress Weiß 380 x 300 mm 205 °C Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98253095
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008880
EAN/GTIN:
     0093573641640
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Arbeitsbereich
380 x 300 mm
Temperatur (max)
205 °C
Eingebautes Display
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,93*
€ 1.236,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,54*
€ 1.207,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 875,58*
€ 1.041,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,07*
€ 988,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,29*
€ 959,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,33*
€ 948,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.