Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut 2009152 Heizpresse 205 °C Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut 2009152 Heizpresse 205 °C Eingebautes Display
Cricut 2009152 Heizpresse 205 °C Eingebautes Display
Cricut 2009152 Heizpresse 205 °C Eingebautes Display
Cricut 2009152 Heizpresse 205 °C Eingebautes Display
Cricut 2009152 Heizpresse 205 °C Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98253090
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2009152
EAN/GTIN:
     k.A.
Dürfen wir vorstellen: die perfekte Heizpresse für Wärmeübertragungsprojekte. Cricut EasyPress 3 vereint die Geschwindigkeit einer Wärmepresse, den Komfort eines Bügeleisens und die Einfachheit der Cricut Heat App. Ohne Rätselraten kannst du pressen und einfache, leichte Transfers erstellen. Übermittle einfach die ideale Zeit- und Temperatureinstellungen aus der Cricut Heat App über eine Bluetooth®-Verbindung. Befolge die Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf dem Bildschirm, die dich durch den ganzen Ablauf führen. Die keramikbeschichtete Heizplatte erreicht Temperaturen von bis zu 205 °C (400 °F) und sorgt für trockene, randlose Hitze. Genieße ein sorgenfreies Erlebnis mit Sicherheitsfunktionen wie einem isolierten Sicherheitssockel und einer Abschaltautomatik. Sie ist kompakt, leicht zu verstauen und mit den wichtigsten Marken von Bügelbilder- (HTV), Infusible-Ink- und Sublimationsmaterialien kompatibel. Sie ist die perfekte Ergänzung zu den Schneidemaschinen von Cricut.

Das Produkt funktioniert erst, wenn es mit der Cricut Heat-App und einem kompatiblen, mit dem Internet verbundenen Mobilgerät aktiviert wurde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperatur (max)
205 °C
Eingebautes Display
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.