Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leopold Vienna LV233024 Cocktail-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leopold Vienna LV233024 Cocktail-Set
Leopold Vienna LV233024 Cocktail-Set
Leopold Vienna LV233024 Cocktail-Set
Leopold Vienna LV233024 Cocktail-Set
Leopold Vienna LV233024 Cocktail-Set
Leopold Vienna LV233024 Cocktail-Set
Leopold Vienna LV233024 Cocktail-Set
Leopold Vienna LV233024 Cocktail-Set
Leopold Vienna LV233024 Cocktail-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98245067
Hersteller:
     Leopold Vienna
Herst.-Nr.:
     LV233024
EAN/GTIN:
     8720052009234
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
427 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1110 g
Merkmale
Cocktail-Zubehör inbegriffen
Barlöffel, Cocktail-Sieb, Jigger, Mischglas, Muddler, Shaker
Produktfarbe
Silber, Transparent
Anzahl der Gläser
2 Stück(e)
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.