Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Pedestal Eiffel CPB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Pedestal Eiffel CPB1
Wallbox Pedestal Eiffel CPB1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97944970
Hersteller:
     Wallbox
Herst.-Nr.:
     PED-EIF-CPB1
EAN/GTIN:
     8436575276175
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestationen-Standfuß
Elektroauto-Ladestationen-Standfuß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
1705.5 mm
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produkttyp
Halter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Geeignet für
Outdoor
Kompatibilität
Wallbox Pulsar, Wallbox Pulsar Plus, Wallbox Pulsar, Plus N.A, Wallbox Copper SB, Wallbox Commander 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.