Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC WSYBMB2 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC WSYBMB2 USV-Zubehör
APC WSYBMB2 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97849439
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WSYBMB2
EAN/GTIN:
     731304268956
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
190 g
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
483 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
728 g
Merkmale
Produkttyp
Batteriemonitor-Platine
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,57*
€ 743,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,76*
€ 726,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,61*
€ 708,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,25*
€ 692,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,77*
€ 657,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.