Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 072.08 Paket Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 072.08 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP 072.08 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97746355
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 072.08
EAN/GTIN:
     4033657973904
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1020 mm
Tiefe
115 mm
Innenmaße (B x T x H)
1008 x 108 x 108 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
192 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 490 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 990 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1980 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 2970 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 072.06
ab € 1,02*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 072.05
ab € 1,00*
Sonstiges
Dinkhauser
CP072.02
ab € 0,63*
Sonstiges
Dinkhauser
CP072.04
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.