| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97724213 Herst.-Nr.: 71156 EAN/GTIN: 4008789711564 |
| |
|
| | |
| Das Spielsystem von PLAYMOBIL 1.2.3 ist unterteilt in drei aufeinander aufbauende Lernstufen: Easy Start, First Challenge und Little Expert. Jede Lernstufe fördert die Entwicklung des Kindes gezielt und spielerisch. Abwechslungsreiche Spielthemen und -funktionen fördern individuell Kreativität, Feinmotorik, Sprachentwicklung, kognitives Verständnis und Sozialkompetenz. Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der Kommunikationsfähigkeiten, Training der Feinmotorik | Merkmale | Typ | Auto & Stadt | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1.5 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 4 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 3 Stück(e) | Lieferumfang | Fahrzeug enthalten | Ja | | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge | 2 | | Anzahl Teile | 8 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |