Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
wolfcraft GmbH VLC 1000 Aluminium, Schwarz 37 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97464072
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6940000
EAN/GTIN:
     4006885694002
Suchbegriffe:
Laminatschneider
wolfcraft laminatschneider
Der VLC 1000 ist ein leistungsstarker und kraftvoller Vinyl- und Laminatschneider für den professionellen Einsatz. Durch das Zahnradgetriebe mit 3-facher Kraftübersetzung ermöglicht er Ihnen das mühelose Schneiden besonders dicker Laminat-, Vinyl- und Designböden von bis 14 mm Materialstärke und 370 mm -breite. Über den patentierten Rückstellmechanismus wird die Klinge nach dem Schnitt in die Ausgangsposition zurückgeführt, so erreichen Sie den bestmöglichen Arbeitsfortschritt. Mit der glatten Klinge schneiden Sie selbst Dielen mit integrierter Trittschalldämmung sauber und splitterfrei, während die Designschicht makellos bleibt. Selbst Klickvinylpaneelen und Vinylfliesen von bis zu 6 mm Stärke bearbeiten Sie mit dem VLC 1000 effektiv; durch die KTL-Beschichtung bleibt nichts an der Klinge haften. Beim Schneidvorgang sorgen die Zahnung der Schneidleisten und der Anschlag für eine sichere Fixierung des Werkstücks, während die rutschhemmenden Fußpuffer für den stabilen Stand des VLC 1000 sorgen. Auf der Materialauflage können Sie Ihre Paneele komfortabel abstützen. Den integrierten 90°-Anschlag können Sie in 4 Stufen um jeweils 40 mm verstellen. So optimieren Sie den Schnittwinkel für kleine Schnittbreiten von 210 bis zu 370 mm. Auch auf die unterschiedlichen Materialstärken sind Sie mit dem VLC 1000 vorbereitet. Dazu verstellen Sie den Schneidspalt auf die entsprechende Stufe: Stufe 1 für Materialstärken von 2 bis 4 mm, Stufe 2 für 5 bis 8 mm, Stufe 3 für 9 bis 11 mm und Stufe 4 für 12 bis 14 mm starke Dielen. Der Anschlag unterstützt Sie nicht nur bei präzisen 90°-Schnitten, auch für Winkelschnitte von 0 bis 180° sowie Längsschnitte können Sie ihn justieren oder komplett demontieren. Wenn Sie besonders dicke Dielen schneiden möchten, können Sie diese mit einer Zwinge an der extrabreiten Schneidleiste fixieren. Mit dem VLC 1000 arbeiten Sie staub- und geräuscharm, damit ist er ideal für den Zuschnitt direkt am Verlegeort – privat oder bei Ihren Kunden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Rahmenfarbe
Aluminium, Schwarz
Schnittbreite (max.)
370 mm
Laminatdicke (max.)
14 mm
Schnittwinkel
90°
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.