Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman KSR20 Unterhaltungs-Roboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman KSR20 Unterhaltungs-Roboter
Velleman KSR20 Unterhaltungs-Roboter
Velleman KSR20 Unterhaltungs-Roboter
Velleman KSR20 Unterhaltungs-Roboter
Velleman KSR20 Unterhaltungs-Roboter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97463752
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     KSR20
EAN/GTIN:
     5410329708719
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter
Spielzeugroboter-Bausatz
Eine Serie Roboterbausätze für den künftigen Ingenieur. Bauen Sie dieses Kit und machen Sie sich auf angenehme Weise mit der Welt der Elektronik, Mechanik oder Hydraulik vertraut! Tobbie II - Der liebste, intelligenteste Freund aller Zeiten. Tobbie II ist ein 6-beiniger Roboter, dessen Körper nicht dreht. Er ist aber mit allen notwendigen Komponenten ausgestattet (Motor, IR-Sensor, Summer), um interaktiv zu sein. Funktioniert mit Micro:bit und lässt sich einfach mit Editoren wie z.B. Javascript Blocks oder Python über Computer, Laptop oder Smartphone programmieren. Sie müssen weder Programmiersoftware noch Treiber herunterladen. Auch ein Kind kann ihn einfach programmieren. Tobbie II wird nicht nur Kinder sondern auch Erwachsene begeistern.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Energiequelle
Nicht wiederaufladbare Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Produkttyp
Roboter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
118 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
136.8 mm
Tiefe
125.8 mm
Höhe
176 mm
Weitere Suchbegriffe: spielzeugroboter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.