Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eve 10EBZ8701 Flüssigkeitslecksucher AC Kunststoff 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eve 10EBZ8701 Flüssigkeitslecksucher AC Kunststoff 1 Stück(e)
Eve 10EBZ8701 Flüssigkeitslecksucher AC Kunststoff 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97452507
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     10EBZ8701
EAN/GTIN:
     4260195392151
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
65 mm
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.