Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiders Lion Rucksack Schulrucksack Sand Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneiders Lion Rucksack Schulrucksack Sand Polyethylenterephthalat
Schneiders Lion Rucksack Schulrucksack Sand Polyethylenterephthalat
Schneiders Lion Rucksack Schulrucksack Sand Polyethylenterephthalat
Schneiders Lion Rucksack Schulrucksack Sand Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97426960
Hersteller:
     Schneiders
Herst.-Nr.:
     49456-021
EAN/GTIN:
     9002638222862
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Sie wollen Ihr Kind nicht nur optimal für den Kindergarten oder die Vorschule vorbereiten, sondern sie auch noch dafür begeistern? Dann sind unsere Kids Mini Rucksäcke genau das Richtige für Ihre Kleinen! Denn wer kann diesen süßen Tiergesichtern schon widerstehen? Sowohl praktisch als auch wunderschön – einfach genial! Wählt euer Lieblingstier und los geht’s! Um den Rücken und die Haltung Ihres Kindes nicht zu belasten, haben wir auf besonders leichte Materialien gesetzt. Das Eigengewicht der süßen Tierrucksäcke beträgt, bei einem großzügigen und gleichzeitig kompakten Volumen von 6 Litern, bloß 300 Gramm. Der verstellbare Brustgurt, die Kompressionsriemen und der gepolsterte Rücken sorgen dafür, dass der Rucksack auch sicher so angenehm und sicher auf den Schultern bleibt, wie es gedacht ist. Da Kinder gerne auch einmal im Regen draußen herumlaufen wollen, um Abenteuer zu erleben, haben wir auf ein hochwertiges, wasserabweisendes Material gesetzt. Zusätzlich verfügt jeder Kids Mini Rucksack über reflektierende Elemente, die Ihr Kind auch im Straßenverkehr zusätzlich schützen. Besonderheiten: atmungsaktive Rückenpolsterung ergonomisch geformte Schulterriemen verstellbarer Brustgurt Kompressionsriemen extra große Reißverschlüsse reflektierende Elemente wasser- und schmutzabweisende Beschichtung Umweltschutz ist das A und O! Zum Schutz aller an der Herstellung beteiligten Personen, sowie zum Schutz der Umwelt, legen wir großen Wert auf laufende Qualitätskontrollen und eine strikte Einhaltung der Verarbeitungskriterien. Dabei halten wir uns an die EU – Reach Standards und verzichten zudem auf die Nutzung von PFC, PVC, uvm. Die Rucksäcke unserer neuen Kollektion haben außerdem ein recyceltes Innenfutter. Das Material wird aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
300 g
Volumen (l)
6 l
Lieferanteneigenschaften
Charakter
Lion
Technische Details
Zielgruppe
Kinder
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Sand
Material
Polyethylenterephthalat
Stil
Stadt
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl von Fächern
2
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Recyceltes Material
Ja
Zertifizierung
EU Reach
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PFC, PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.