Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-RAID Shuttle 4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-RAID Shuttle 4 Schwarz
SanDisk G-RAID Shuttle 4 Schwarz
SanDisk G-RAID Shuttle 4 Schwarz
SanDisk G-RAID Shuttle 4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97332915
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH34H-080T-MBAAB
EAN/GTIN:
     718037894881
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
7480 g
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
346 mm
Verpackungshöhe
346 mm
Energie
Energiequelle
USB
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
2 A
Netzteilfrequenz
60-50 Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Speichermedium
RAID Level
0, 1, 5, 10, JBOD
Max. Speicherkapazität
80 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.805,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.054,51*
€ 6.014,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.011,28*
€ 5.963,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.884,88*
€ 5.813,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.823,47*
€ 5.739,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.805,57*
€ 5.718,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.