Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 10000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 10000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
PowerWalker VFI 10000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
PowerWalker VFI 10000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
PowerWalker VFI 10000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97224543
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122229
EAN/GTIN:
     4260074983562
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PowerWalker VFI 10k ICR IoT 3/1 Serie ist die nächste Generation der USV und bietet eine intuitive App zur Fernüberwachung über die Cloud. Die USV ist schnell eingerichtet und einfach zu warten, und sie bietet die Möglichkeit, den Arbeitsablauf zu überprüfen und Fehler sofort zu beheben, unabhängig von Zeit und Ort. Diese cloudbasierte Überwachung erhöht die Verfügbarkeit und Qualität der herkömmlichen Überwachung und bietet gleichzeitig Raum für Kostensenkung, Skalierbarkeit und Trendanalysen.

Diese dreiphasige USV-Serie nutzt die Doppelwandlung (Online) Technologie und zeichnet sich durch einen einheitlichen Leistungsfaktor aus, der die Verfügbarkeit Ihrer unternehmenskritischen Geräte gewährleistet und Ihre empfindlichen Verbraucher mit sauberem Strom versorgt. Vielfältiges optionales Zubehör wie externe Akkupacks, Kommunikationskarten und ein WLAN-Adapter erweitern die Funktionalität der USV.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
76300 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8.2 min
Akkuladezeit
3 h
Ladestrom
12 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
5U
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
10 kVA
Ausgangsleistung
10000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
478 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
95 %
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
55 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups 10kva
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.825,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.003,03*
€ 2.383,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,32*
€ 2.372,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,27*
€ 2.291,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.878,04*
€ 2.234,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,45*
€ 2.172,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.