Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Quantum Stream Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
JBL Quantum Stream Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97192677
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQSTREAMBLK
EAN/GTIN:
     6925281998218
Sound is Survival. Lass dein Gaming, Streaming und Conferencing zum Erlebnis werden. Die hohe Abtastrate und das 14-mm-Doppelkondensatormikrofon des JBL Quantum Stream sorgen dafür, dass deine Stimme immer laut und klar ohne Hintergrundgeräusche durchkommt – oder wechsle zwischen den verschiedenen Aufnahmemustern hin und her, wenn du den Sound um dich herum einfangen möchtest. Benötigst du eine schnelle Pause? Die Stummschaltung und Aufhebung der Stummschaltung erfolgt per Tastendruck, und eine RGB-Ringanzeige ändert ihre Farbe, sodass du immer weißt, wann du gehört wirst. Wo auch immer du dich befindest, dank der drei Einstellungsoptionen und des umkehrbaren Ständers kannst du dein Mikrofon ganz einfach anbringen, wie du möchtest – für eine einfache, nahtlose Plug-and-Play-Kommunikation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
248 g
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-37 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
16 Ohm
Anzahl Kapseln
2
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
110 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Mikrofon mit Kardioid-/Rundum-Richtcharakteristik
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.