| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97170737 Herst.-Nr.: SV.6B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | ASIN | B00B1C51Q4 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 76 mm | | Verpackungstiefe | 86.6 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 31.75 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Vielzahn, Bit XZN, Vielzahn-Bit, XZN-Bit, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, vielzahn-bit 6 mm, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |