Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NSX.30L Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NSX.30L Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Facom NSX.30L Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97170720
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NSX.30L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx®)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00R82TGZS
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.