|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-97163714 Herst.-Nr.: 86959 EAN/GTIN: 4043619869596 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Adapter von Delock enthält ein passendes Keystone Modul mit einer RJ45 Buchse, das zum Anschluss eines Netzwerkkabels verwendet werden kann. Gleichzeitig kann der Adapter an einer 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden, um eine Installation z. B. in einem Schaltschrank zu ermöglichen. Zudem besitzt der Adapter ein kleines Beschriftungsfeld, welches individuell beschriftet oder mit verschiedenen Symbolen versehen werden kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 60.5 mm |  | Tiefe | 56.3 mm |  | Höhe | 21.6 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Grau |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6a |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |