Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Wiltopia Panda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Wiltopia Panda
Playmobil Wiltopia Panda
Playmobil Wiltopia Panda
Playmobil Wiltopia Panda
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970087
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71060
EAN/GTIN:
     4008789710604
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
WILTOPIA ist die erste umweltfreundliche Produktlinie von PLAYMOBIL, die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Das Set enthält einen PLAYMOBIL Panda inklusive Zubehör, Tierwissenskarte zum Sammeln und spannendem Audio-Content. Mit WILTOPIA können Kinder Tiere und Natur in ihrem eigenen Kosmos entdecken und in fantasievolle Rollenspiele eintauchen. Das niedliche Aussehen des Pandabären täuscht, denn Pandas sind keine harmlosen Kuschelbären. Wie alle Bären haben sie mächtige Muskeln, ein kräftiges Raubtier-Gebiss und Tatzen mit scharfen Krallen. Wenn jemand in das Revier eines Pandas eindringt oder gar die Jungtiere bedroht, werden die erwachsenen Tiere sehr ungemütlich. Von Natur aus sind Pandas aber sehr sanftmütig und verbringen ihren Tag mit der Suche nach Nahrung und natürlich mit Fressen. Bambus ist ihre bevorzugte Nahrung, davon vertilgen sie bis zu 20 kg pro Tag. Die Wiltopia-Spielwelt von PLAYMOBIL lädt Kinder dazu ein, spannende und schützenswerte Regionen unserer Welt und ihre zahlreichen tierischen Bewohner zu entdecken und verbindet Spielen und Lernen auf einzigartige Weise. Das PLAYMOBIL-Set enthält einen Panda, eine Bambuspflanze, Gras und eine Tierwissenskarte. Der Panda kann seinen Kopf nach oben und unten neigen und alle vier Beine einzeln bewegen. Für die Extraportion Wissen Die Wiltopia-Web App bietet zusätzliche tolle Audio- und Videoinhalte und nimmt Kinder direkt mit in den Lebensraum der Tiere. Einfach den QR-Code auf der Tier-Sammelkarte scannen und schon kommt die detailreiche Tier- und Pflanzenwelt nach Hause. Mit dem AR-Feature ist auch ein Selfie mit dem süßen Panda möglich. So geht Wissensvermittlung mit Spaß und Lerneffekt. Wiltopia - Wundervoll für die Umwelt Wiltopia ist die erste PLAYMOBIL-Produktreihe die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Aussortierte Kunststoff-Abfälle erhalten ein neues Leben und dienen als Materialquelle für diese außergewöhnliche Spielwelt. Das schont Ressourcen und vor allem die Umwelt. Natürlich entsprechen alle Wiltopia-Produkte den gewohnt hohen Sicherheitsstandards und der bewährten PLAYMOBIL-Qualität und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Panda
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.