Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Spot Phase M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Spot Phase M
SLV Numinos Spot Phase M
SLV Numinos Spot Phase M
SLV Numinos Spot Phase M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96894156
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
830 g
Augesparte Länge
185 mm
Lampen
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1935 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
96.75 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.5 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 350 °
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.