Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS PD PHASE L Hängeleuchte Flexible Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS PD PHASE L Hängeleuchte Flexible Halterung Schwarz
SLV NUMINOS PD PHASE L Hängeleuchte Flexible Halterung Schwarz
SLV NUMINOS PD PHASE L Hängeleuchte Flexible Halterung Schwarz
SLV NUMINOS PD PHASE L Hängeleuchte Flexible Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96881812
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® PD PHASE L Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2675 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
213 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
1310 g
Länge (mm)
2500 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Leistungen
Strahlungswinkel
24 °
Anzahl
1
Technische Details
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
95.54 lm/W
Drehen
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtleistung
2675 lm
Gesamtleistung
28 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
28 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006169
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.