Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQM21NNR56K10D Induktor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata LQM21NNR56K10D Induktor
Murata LQM21NNR56K10D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96872813
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21NNR56K10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd drossel 560nh
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
1.25 mm
Höhe
0.85 mm
Paketgewicht
0.01 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
10 %
Gleichstrom (max.)
0.15 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.63 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit murata
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,32*
€ 527,5508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,24*
€ 398,9356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,76*
€ 376,9444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,48*
€ 362,3312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,20*
€ 339,388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.