Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216268 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216268 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216268 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216268 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216268 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216268 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96848744
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung brodit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
617 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabellos
Kompatibilität
Microsoft Surface Pro 8
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.