Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho JOHN Rechteckig Box Blau, Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho JOHN Rechteckig Box Blau, Transparent 1 Stück(e)
Rotho JOHN Rechteckig Box Blau, Transparent 1 Stück(e)
Rotho JOHN Rechteckig Box Blau, Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96815645
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1748306161
EAN/GTIN:
     7610859240262
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Sie kochen oder backen häufig und fragen sich, wie Kuchen, belegte Brote & Co sicher auf Reisen gehen? Überlassen Sie den Transport Ihrer Leckereien doch einfach dem Partybutler JOHN. Mit seiner Hilfe gelangen Speisen immer zuverlässig ans Ziel. Vorteile und Einsatzmöglichkeiten Ob Grillparty, Kindergeburtstag oder Picknick im Grünen: Mit selbst zubereiteten Snacks oder Süssigkeiten unterstützen Sie den Gastgeber und sorgen für ein gelungenes Fest. Doch wie transportieren, damit die Leckereien die Reise unbeschadet überstehen? Der Partybutler JOHN bietet eine praktische und zuverlässige Lösung. Belegte Brötchen, Kuchenstücke oder Muffins werden in der Transportbox sicher verpackt und sind dank des integrierten Henkels bequem zu tragen - so erleben Sie am Zielort keine bösen Überraschungen. Der transparente Deckel sorgt für freie Sicht auf den Inhalt der Box, verhindert dabei jedoch ein Austrocknen der Speisen. Auch Ameisen, Insekten und andere tierische Besucher können sich nicht an das Essen heranmachen. Backen und kochen Sie also nach Herzenslust und beeindrucken Sie Freunde oder Arbeitskollegen durch liebevoll angerichtete und stilvoll transportierte Köstlichkeiten! Der Partybutler JOHN ist in mehreren praktischen Größen erhältlich. Er besteht aus pflegeleichtem, spülmaschinenfestem Kunststoff, der selbstverständlich lebensmittelecht und BPA-frei ist. Die transparente Abdeckhaube der Transportbox wird durch zwei seitliche Clips sicher am Unterteil fixiert, der integrierte Tragegriff liegt bequem in der Hand und ermöglicht einen schonenden Transport. Damit Ihre Speisen frisch bleiben, sorgt der Wellenboden für Luftzirkulation. Mehrere Transportboxen können Sie bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapeln - praktisch für alle, die gerne selbst backen und Ihr Umfeld mit leckeren Snacks und Kuchen verwöhnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
98 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,25*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.