| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96751657 Herst.-Nr.: 120427 EAN/GTIN: 5709388120441 |
| |
|
| | |
| Der freistehende Easy Camp Little Loo lässt sich schnell und einfach aufstellen und verfügt über einen Absteckpunkt an jeder Seite und eine Dachnetzbelüftung mit Kapuze. Als Wildcamping-Toilettenzelt oder zur Vermeidung von gemeinschaftlich genutzten Sanitäranlagen auf Campingplätzen bietet es die Möglichkeit, unabhängig und diskret zu sein. Sie dient auch als Solarduschkabine und ist als Umkleideraum am Strand sehr nützlich. Weitere Informationen: Material | Stangenmaterial | Fiberglas/Stahl | | Zeltfliegenschutzmaterial | Polyester | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1200 mm | | Tiefe | 1200 mm | | Höhe | 2000 mm | | Gewicht | 2500 g | Merkmale | Typ | Wurfzelt | | Produktfarbe | Grau | | Färbung | Monochromatisch | | Tasche | Ja | | Seitenfenster | Ja | | Anzahl der Seitenfenster | 1 | | Belüftung | Ja |
|
| | |
| | | |
| |