Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-C-USB-LIGHTNING-1M-4 Lightning-Kabel Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-C-USB-LIGHTNING-1M-4 Lightning-Kabel Mehrfarbig
LC-Power LC-C-USB-LIGHTNING-1M-4 Lightning-Kabel Mehrfarbig
LC-Power LC-C-USB-LIGHTNING-1M-4 Lightning-Kabel Mehrfarbig
LC-Power LC-C-USB-LIGHTNING-1M-4 Lightning-Kabel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96710665
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-C-USB-LIGHTNING-1M-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Nylon
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
2.4 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
44 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.