|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96710002 Herst.-Nr.: LC-C-USB-LIGHTNING-1M-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz, Silber |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Kunststoff |  | Plug | Ja | Energie | Outputstrom (max.) | 2.4 A | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 62 mm |  | Verpackungstiefe | 20 mm |  | Verpackungshöhe | 200 mm |  | Paketgewicht | 43 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 27 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |