Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Carson Easy Tyrann 550 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96702172
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500507049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Der Easy Tyrann 550 von CARSON ist der Action- und Spaßbringer für alle Helifans, sogar für Einsteiger! Easy Handling - Dank elektronischem Flugstabilisator (Gyro) lässt sich der Heli kinderleicht und sicher steuern. Mit dem Tail Rotor Turbo-Switch wird der Mastermodus aktiviert, so fliegt der Easy Tyrann agiler und schneller. Chassis und Heckausleger sind aus leichtem und robustem Aluminium gefertigt. Der komplette Lieferumfang des Easy Tyrann 550 erlaubt den sofortigen Flugeinsatz. Sicherheitshinweis: Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält. Die Abbildungen können sich von dem in der Verpackung befindlichen Produkt unterscheiden. CARSON behält sich das Recht vor, Verbesserungen und Änderungen zu jeder Zeit vorzunehmen. Versicherungspflicht (vom Gesetzgeber vorgeschrieben): Der Betrieb eines ferngesteuerten Fluggerätes ist mit gewissen Gefahren verbunden, die oft schon über Ihre klassischen privaten Haftpflichtversicherung abgedeckt sind. Bitte prüfen sie hierfür ihre Versicherungsunterlagen. Sollte dies nicht der Fall sein, so sollte unbedingt eine geeignete Zusatzversicherung abgeschlossen werden. Eine geeignete Versicherung ist schon für einen sehr geringen Beitrag erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Helikopter
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Flugbereit (RTF)
Gehäusefarbe
Orange
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Lichteffekte
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Anzahl Kanäle
3.5 Kanäle
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl der Batterien (Sender)
6
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Ersatzteile enthalten
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
735 mm
Rotorendurchmesser
535 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
666 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.