Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 4224020-508 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattberg 4224020-508 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m
Pattberg 4224020-508 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96700670
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4224020-508
EAN/GTIN:
     4009236141668
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
20-m-Rolle 40 mm mit Draht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyester
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.