Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 8041520-601 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattberg 8041520-601 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m
Pattberg 8041520-601 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96700618
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     8041520-601
EAN/GTIN:
     4009236119179
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polyester
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.