Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Show 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96697560
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B08MQKPD4L
EAN/GTIN:
     840080500362
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
402 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
2215 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprecher RMS-Leistung
3 W
Treiberdurchmesser
41 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
15.6 Zoll
Touchscreen
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.