Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vestel EVC04-AC22SW Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vestel EVC04-AC22SW Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Vestel EVC04-AC22SW Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Vestel EVC04-AC22SW Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Vestel EVC04-AC22SW Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Vestel EVC04-AC22SW Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96682273
Hersteller:
     Vestel
Herst.-Nr.:
     10127502
EAN/GTIN:
     4024862111557
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Die Vestel Wallbox EVC04-AC11SW-T2P wurde im Rahmen des Tests 2021 für förder­fähige – sprich vom Staat be­zuschusste – Heim-Lade­stationen durch die renommierte Verbraucher­schutz­organisation ADAC unter­sucht. Die EVC04-AC11SW-T2P belegt mit 2,1 (gut) einen der beiden zweiten Plätze. Aktuell werden im Handel über 300 förder­fähige Wallboxen angeboten, von denen jedoch lediglich sechs die Auswahl­kriterien des ADAC für diesen Test erfüllten – wir freuen uns sehr, dass eines der Produkte aus unserem Portfolio dazugehört!

Die neue Generation EVC04 von Vestel bietet nicht nur ein aus­ge­zeichnetes Preis-/Leistungs­ver­hältnis, sondern auch Komfort­funktionen, die in dieser Klasse nicht zum Standard gehören. Dazu zählt z. B. der Zugangs­schutz, die Frei­gabe von Lade­vor­gängen per RFID oder die inte­grierte DC-Fehler­strom­er­kennung. Serien­mäßig vor­handen sind auch die Schnitt­stelle für einen intelligenten MID** (Zubehör) zur dynamischen Leistungs­optimierung inner­halb des Haus­an­schlusses oder ein potential­freier Schalt­kontakt zur externen Steuerung der Lade­vorgänge. Das inte­grierte WLAN-Modul ermöglicht den Ab­ruf von Lade­informationen und die komfortable Steuerung per App.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Anzahl der Phasen
3
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22000 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
96 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Merkmale
Energiequelle
AC
WLAN
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Überwachung von Gleichstromausfällen
Ja
Überwachung von Stromausfall
6 mA
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Unterstützte Protokolle
Modbus TCP/IP
Zertifizierung
IEC 61851-1 -22, IEC 60950-1 -22 ISO: 14443A/B 15693 ISO/IEC: 18092 21481
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 614,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,04*
€ 730,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,08*
€ 716,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,04*
€ 709,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,61*
€ 673,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,89*
€ 647,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,29*
€ 613,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.