Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cdVet EquiGreen DarmAktiv 1 L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
cdVet EquiGreen DarmAktiv 1 L
cdVet EquiGreen DarmAktiv 1 L
cdVet EquiGreen DarmAktiv 1 L
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96671001
Hersteller:
     cdVet
Herst.-Nr.:
     4040056004535
EAN/GTIN:
     4040056004535
Für die Herstellung von EquiGreen DarmAktiv werden Wild- und Gewürzpflanzen zusammen in einem natürlichen Vorgang fermentiert. Während dieser Fermentation vermehren sich die probiotischen Mikroorganismen und produzieren dabei die für uns so wertvollen Stoffe wie z. B. Milchsäure, Antioxidantien, Enzyme und Vitamine. Durch diese besondere Mischung wertvoller Milchsäurebakterien und Co. kann sich der pH-Wert im Verdauungstrakt regulieren, die Entwicklung pathogener Bakterien wird auf natürliche Weise vermindert. Dadurch wird EquiGreen DarmAktiv zu einem ganzheitlichen Produkt, in dem sich alle Komponenten gegenseitig ergänzen und gemeinsam wirken. Die fermentierten Kräuter im EquiGreen DarmAktiv unterstützen das Gleichgewicht der Darmflora und die gesamte mikrobiologische Situation. Dadurch wird die physiologische Verdauung gefördert und das natürliche Immunsystem angeregt.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Protein
0.3 %
Fettgehalt
0.2 %
Rohasche
0.7 %
Rohfasern
1.4 %
Feuchtigkeitsgehalt
94.9 %
Merkmale
Haustiertyp
Pferd
Darreichungsform
Flüssigkeit
Auswirkungen auf die Gesundheit
Verdauungspflege
Haustier-Altersstufe
Adult
Enthält Mineralien
Natrium
Spendertyp
Flasche
Volumen (ml)
1000 ml
Zuckerfrei
Ja
Inhaltsstoffe
Fermented nettle, fermented thyme, fermented peppermint, fermented oregano, fermented hibiscus, fermented echinacea , fermented fenugreek seeds, fermented yarrow, fermented bedstraw, fermented chicory
Anwendung
Je nach Bedarf und Gewicht des Tieres 50 - 80ml 1 mal täglich über mindestens 4 - 6 Wochen; in Folge empfiehlt sich eine regelmäßige Fütterung von EquiGreen DarmAktiv über jeweils 2 - 4 Wochen bzw. nach Bedarf
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Liter (ab € 38,92* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,43*
€ 56,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,82*
€ 55,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,85*
€ 51,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,59*
€ 49,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,48*
€ 48,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,92*
€ 41,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.