| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96654980 Herst.-Nr.: 55 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pflegemittel für Hunde Ohrenpflege eignet sich für die gründliche, schonende Reinigung und wohltuende Pflege der Ohren (Gehörgang und Ohrmuschel), auch bei einem Milbenbefall. Ohrenpflege wirkt systematisch pflegend im gesamten Ohr, verteilt sich somit selbstständig sowie tiefgründig im Gehörgang. Dadurch wird eine besonders tiefgründige und nachhaltige Ohrreinigung erzielt. In hartnäckigen Fällen kann eine Anwendung über einen längeren Zeitraum erforderlich werden, da oft tief sitzende „Altlasten" bereinigt werden müssen. Mit herkömmlichen Präparaten werden meist tiefere Regionen nicht erreicht. Zusammensetzung: Aqua, Emulgator (Polyglyceryl-10 Laurate, Aqua, Citric acid), Teebaumöl, Mandelöl, Neemöl, Geraniumöl, Lavendelöl Anwendungsempfehlung: 1 - 2 Tropfen in den äußeren Gehörgang einträufeln und leicht einmassieren Aufgrund des enthaltenen Teebaumöls sollte das Produkt nicht bei Katzen angewandt werden Sicherheitshinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Enthält Pin- 2(3)-en, p-Mentha-1,4(8)-dien, Linalool, Limonen und Citronellol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: Merkmale | Haustiertyp | Hund | ![](/p.gif) | Produktform | Tropfen | ![](/p.gif) | Volumen (ml) | 20 ml | ![](/p.gif) | Spendertyp | Tropfflasche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |