Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GN Küchen-Schneidebrett Rechteckig Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GN Küchen-Schneidebrett Rechteckig Rot
Saro GN Küchen-Schneidebrett Rechteckig Rot
Saro GN Küchen-Schneidebrett Rechteckig Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654818
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     387-3015
EAN/GTIN:
     4017337034710
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Rot
Beste Verwendung
Broterzeugnisse, Käse, Gekochtes Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Obst & Gemüse, Rohes Fleisch
Färbung
Monochromatisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
60 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.