Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fissler 084-788-24-000/0 Dampftopf Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fissler 084-788-24-000/0 Dampftopf Edelstahl
Fissler 084-788-24-000/0 Dampftopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654022
Hersteller:
     Fissler
Herst.-Nr.:
     084-788-24-000/0
EAN/GTIN:
     4009209380391
Die Topf-Serie Original-Profi Collection® wurde ursprünglich von Profis für Profis entwickelt. Deshalb ist sie so extrem robust. Alle Töpfe sind aus unempfindlichem und rostfreiem Edelstahl 18/10. Der Dämpfeinsatz für die gesundheitsbewußte Küche. Zum schonenden Dämpfen von Fisch, Gemüse und Kartoffeln. So bleiben die Nährstoffe erhalten. Einfaches Einhängen in den Topf. Die großen, handlichen Edelstahl-Metallgriffe liegen sicher in der Hand und bleiben beim Kochen auf dem Herd kühl. So sparen Sie sich umständliches Hantieren mit Topflappen. Die praktische Mess-Skala innen im Topf hilft beim Dosieren von Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
260 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1040 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.