Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Hyperion 1M Mumienschlafsack Nylon Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Hyperion 1M Mumienschlafsack Nylon Grau, Rot
High Peak Hyperion 1M Mumienschlafsack Nylon Grau, Rot
High Peak Hyperion 1M Mumienschlafsack Nylon Grau, Rot
High Peak Hyperion 1M Mumienschlafsack Nylon Grau, Rot
High Peak Hyperion 1M Mumienschlafsack Nylon Grau, Rot
High Peak Hyperion 1M Mumienschlafsack Nylon Grau, Rot
High Peak Hyperion 1M Mumienschlafsack Nylon Grau, Rot
High Peak Hyperion 1M Mumienschlafsack Nylon Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637484
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     23363
EAN/GTIN:
     4001690233637
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
320 mm
Paketgewicht
1295 g
Packvolumen
9.1 l
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
500 mm
Maximale Breite
800 mm
Länge (mm)
2100 mm
Maximale Benutzerhöhe
180 cm
Gewicht
1200 g
Füllergewicht
700 g
Lieferumfang
Schlafsack Accessoire
Kompressionsmuffe
Tragetasche
Ja
Technische Details
Typ
Mumienschlafsack
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau, Rot
Saison-Bewertung
3 Saisons
Füllmaterial
Synthetisch
Art der Füllung
Synthetikfaser
Mit Kapuze
Ja
Untergrenze Temperaturbewertung
1 °C
Komforttemperaturbewertung
6 °C
Extremtemperaturbewertung
-13 °C
Reißverschluss-Seite
Linkshänder-Reißverschluss
Reißverschluss
Ja
Reißverschlussart
Zwei-Wege-Reißverschluss
Schulterkragen
Ja
Tasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.