Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak TR 300 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak TR 300 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
High Peak TR 300 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
High Peak TR 300 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
High Peak TR 300 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
High Peak TR 300 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
High Peak TR 300 Erwachsener Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637376
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     23061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
400 mm
Paketgewicht
100 g
Packvolumen
19.6 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Mindestbreite
550 mm
Maximale Breite
850 mm
Länge (mm)
2300 mm
Maximale Benutzerhöhe
200 cm
Gewicht
1635 g
Füllergewicht
950 g
Technische Details
Typ
Mumienschlafsack
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau, Rot
Saison-Bewertung
3 Saisons
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Füllmaterial
Hohlfaser
Art der Füllung
Hohlfaser
Mit Kapuze
Ja
Komforttemperaturbewertung
5 °C
Extremtemperaturbewertung
-16 °C
Isolation Anzahl der Schichten
4
Insulation density
150 g/m²
verbindbar
Ja
Reißverschluss
Ja
Reißverschlussart
Zwei-Wege-Reißverschluss
Schulterkragen
Ja
Tasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.