Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut 2002518 Hitzetransfervinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut 2002518 Hitzetransfervinyl
Cricut 2002518 Hitzetransfervinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96580740
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2002518
EAN/GTIN:
     0093573148590
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Länge (mm)
1220 mm
Merkmale
Produkttyp
Hitzebeständige Vinylrolle
Typ
Glattes wärmeübertragendes Vinyl
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Oberflächentyp
Glänzend
Einfache Anwendung
Ja
Kompatible Produkte
Cricut Maker, Cricut Explore Machines
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.