Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wizarding World Harry Potter - Leuchtzauberstab von Harry Potter mit Patronus-Projektion, ca. 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wizarding World Harry Potter - Leuchtzauberstab von Harry Potter mit Patronus-Projektion, ca. 33 cm
Wizarding World Harry Potter - Leuchtzauberstab von Harry Potter mit Patronus-Projektion, ca. 33 cm
Wizarding World Harry Potter - Leuchtzauberstab von Harry Potter mit Patronus-Projektion, ca. 33 cm
Wizarding World Harry Potter - Leuchtzauberstab von Harry Potter mit Patronus-Projektion, ca. 33 cm
Wizarding World Harry Potter - Leuchtzauberstab von Harry Potter mit Patronus-Projektion, ca. 33 cm
Wizarding World Harry Potter - Leuchtzauberstab von Harry Potter mit Patronus-Projektion, ca. 33 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96218245
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6064166
EAN/GTIN:
     778988422809
Mit den Patronus-Projektionszauberstäben der Wizarding World können Patronus-Zauber und andere Zaubersprüche ausprobiert werden. Dank der authentischen Details und der Leuchtprojektions-Funktion ist dieser 33cm lange Zauberstab von Harry Potter ein Muss für Fans und Sammler. Lieblingsszenen nachstellen und Harrys Hirsch-Patronus auf Knopfdruck heraufbeschwören. Expecto Patronum. In einem dunklen Raum können Zaubersprüche ausprobiert werden und wenn man den Zauberstab auf eine Oberfläche richtet, wird mit nur einem Knopfdruck die Projektion aktiviert. Wenn der Zauberstab leuchtet, vibriert er in der Hand und projiziert wie aus Zauberhand den Patronus auf die Oberfläche. Die Leuchtzauberstäbe von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley sind ideal zum Sammeln (jeweils separat erhältlich) und bieten ein noch spannenderes Spielerlebnis. Mit diesen zauberhaften Harry Potter-Sammlerstücken können Kinder die Abenteuer nachspielen. Das macht sie zum beliebten Geschenk. 3 LR44-Batterien sind enthalten. Für noch mehr Möglichkeiten, die eigene Wizarding World zu erweitern, kann man sich vom Sprechenden Hut (separat erhältlich) in eines der vier Hogwarts-Häuser einteilen lassen. Mit dem Wizarding World Harry Potter Patronus-Projektionszauberstab zu Hause einen eigenen Patronus heraufbeschwören.

Inhalt: 1 Zauberstab, 1 Anleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
391.9 mm
Höhe des Versandkartons
164.1 mm
Volumen Hauptkarton
477000 cm³
Merkmale
Produkttyp
Magic wand
Themenwelt
Abenteuer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Produktfarbe
Braun
Minimale Anzahl an Spielern
1
Lichteffekte
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
63.5 mm
Verpackungshöhe
69.85 mm
Paketgewicht
172.365 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.