Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 23063 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 23063 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 50 W
Walimex 23063 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 50 W
Walimex 23063 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 50 W
Walimex 23063 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 50 W
Walimex 23063 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96138809
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23063
EAN/GTIN:
     4056929230635
Komplett-Set für Ihr Studio! Dieses Set beinhaltet alles, was Sie brauchen, um sofort mit Farblicht loszulegen: 2x Walimex pro LED Rainbow 50W RGBWW Flächenleuchte sowie 2x Walimex pro GN-806 Lampenstativ 215 cm. Leuchte: Setzen Sie farbige Akzente - ganz ohne Farbfolien! Die Walimex pro LED Rainbow 50W RGBWW Flächenleuchte (Artikelnummer 23034) liefert jede sichtbare Farbe für Ihr Foto- oder Videoset, dazu Weißlicht zwischen 3.200 und 9.999 K. Damit haben Sie eine Leuchte an der Hand, die Ihnen jedes gewünschte Weißlicht und jede gewünschte Farbe in frei wählbarer Intensität und Helligkeit liefert. Im Modus RGBW Dimming können Sie rot, grün, blau und weiß jeweils von 0 bis 255 Anteilen individuell einstellen, was über 4,22 Milliarden Kombinationen ermöglicht. Im Modus Hue / Saturation / Intensity stehen Ihnen 360 Farbnuancen auf dem Farbkreis zur Verfügung, dazu eine Sättigung zwischen 0 und 100 % sowie eine Helligkeit von 20 bis 100%, was 2,88 Millionen Kombinationen ergibt. Klassisches weißes Licht von warm bis kalt inklusive Im Bi-Color-Modus regulieren Sie die Weißlicht-LEDs in Schritten von 100 K zwischen 3.200 und 9.999 Grad Kelvin. Nutzen Sie die Leuchte als klassische Bi-Color-Leuchte für Szenen, in denen Sie weißes Licht benötigen. Durch die vielfältigen Mischmöglichkeiten können Sie dem Weißlicht auch leichte Farbnuancen beimischen, ohne gleich tief in die Farbtöpfe zu greifen. Das Licht ist dank des Farbwiedergabeindexes von über 95 Ra von höchster Qualität und zudem flimmerfrei, was Ihnen das Arbeiten mit Film- und Videokameras auch bei hohen Framerates gestattet. Unabhängig dank Akkudock Dank des Akkudocks für V-Mount-Akkus sind Sie völlig frei in der Wahl Ihres Foto- und Filmsets. Arbeiten Sie im Studio oder On Location und nutzen Sie die Rainbow LED-RGB Rechteck-Leuchte auch outdoor ohne Einschränkungen. Ein voller Akku reicht für Stunden Dauerbetrieb. Im Studio nutzen Sie das beiliegende Netzteil und arbeiten zeitlich unbegrenzt. Passende Akkus sind als (zusätzliches) separates Zubehör unter den Artikelnummern 23038 und 23040 bestellt werden, ein Ladegerät unter 23039 (sofern nicht schon im Set enthalten). Komplett fernsteuerbar per App und DMX Mit der kostenlosen App "Rainbow LED" für Android und iOS steuern Sie eine oder mehrere Leuchten bequem und intuitiv über Bluetooth. Das Verbinden der Leuchte geht schnell und ohne Aufwand. Weisen Sie die Leuchte einer Gruppe zu, die Sie global steuern können, oder bedienen Sie sie einzeln. Alle Farben und Effekte stehen Ihnen frei zur Verfügung, ebenso Ein- und Ausschalten. Bevorzugte Farbeinstellungen können Sie in der App als Preset hinterlegen. Ebenso erlaubt die App, das Licht zur Musik auf dem Smartphone oder über das Mikrofon zu beeinflussen. Hierbei pulsieren die Farben im Takt der Musik oder dessen, was das Mikrofon erfasst. Auch können Sie die Leuchte in Ihr DMX-Universum (DMX 512) einbinden und über 4 Kanäle steuern. Effekte mit an Bord Sie können verschiedene Farb- und Leuchteffekte am Gerät selbst auswählen: Farbverläufe für sanftes Ein- und Ausblenden oder Überblenden, Stroboskop-Effekte für farbige oder weiße Blitze, sowie Pulse-Effekte mit Farbwechseln bei voller Leuchtstärke. Zusätzlich gibt es vorprogrammierte Effekte, vom flackernden Kamin über die rauschende Party bis hin zum Polizeiauto. Nutzen Sie diese Effekte für Film- und Videoaufnahmen oder für Events. Die Effekte lassen sich per App bequem aufrufen und steuern. Per DMX können Sie diese und andere Effekte selbst simulieren. Stativ: Modernes, clever konstruiertes Lampenstativ für vielfältige Anwendungen Das Walimex pro GN-806 Lampenstativ (Artikelnummer 21424) ist ein modernes Lampenstativ mit vielen cleveren Detaillösungen. Die Beinsegmente können bei diesem Lampen- oder Studiostativ sowohl klassisch als auch bodennah positioniert werden. Somit ergibt sich in der Praxis der sehr angenehme Effekt, dass die Stativbeine nicht mehr hinderlich sind und die Stolperfallen extrem reduziert sind - egal ob auf Indoor- oder Outdoorlocations. Eine Standfläche von 102 cm Durchmessern sorgt hierbei für einen sehr sicheren Stand. Das Walimex pro GN-806 Stativ bietet mit max. 5 kg Belastbarkeit hohe Reserven für die Befestigung von Fotoequipment aller Art. Es können Systemblitze, Studioblitze, Leuchten zusammen mit Reflektoren, allerlei Lichtformeren sowie weiteres Fotoequipment befestigt werden. Große Arbeitshöhe bei kompakten Abmessungen Beim Walimex pro GN-806 Stativ können Sie die Arbeitshöhe von 60 bis 215 cm variieren. Bei einer bodennahen Nutzung der Stativbeine erreichen Sie max. 188 cm Arbeitshöhe und beim klassischen Aufbau angenehme 215 cm. Das überaus kompakte Packmaß von 59 cm und das geringe Gewicht von 1.570 g machen dieses Stativ dabei angenehm in der Benutzung und transportabel auch beim mobilen Einsatz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Anzahl der Ständer
2 Stück(e)
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
16250 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,29*
€ 958,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,99*
€ 947,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,29*
€ 911,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,90*
€ 887,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,52*
€ 849,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.